タイヤ ホビーのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
92件の「タイヤ ホビー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボットタイヤ」、「模型用タイヤ」、「キャリー バッグ 交換 キャスター」などの商品も取り扱っております。
Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]Bプラタイヤ
木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン。材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
1セット
264税込290
当日出荷

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスターランキング2位
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ゴムタイヤセット ナリカランキング3位
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
530税込583
当日出荷

ゴムタイヤ ナリカランキング4位
タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
1セット(30個)
4,800税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

模型用タイヤ 2個セット 共立電子産業ランキング5位
車両型ロボット等に最適な模型用タイヤ DCギヤードモーターに取り付け可能なゴム製タイヤです。 メカトロ実験素材、車両型ロボットの製作などに最適です。
材質ゴム(黒)幅(mm)約26軸穴種別5.3×3.66mm直径(Φmm)約65質量(g)約35材質(ホイール)高強度樹脂(黄)
1個
649税込714
当日出荷

軸受付き。
材質【タイヤ】ゴム、【ホイールキャップ】金属直径(Φmm)【タイヤ】40
1パック(10個)
1,000税込1,100
3日以内出荷

幅が狭いので大型の車体をコンパクトに製作できるタイヤセット。剛性が高いソリッドタイヤですから左右のタイヤを逆回転させての超信地旋回も軽快。大型の工作やパワーが必要な工作に適しています。また2種類のホイールハブが付属し、各種ギヤボックスにも取り付けられます。
タイヤサイズ直径58mm、幅16mm
1セット
479税込527
欠品中

タイヤ径30mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
360税込396
当日出荷

使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック タイヤ
材質:ABS。サイズ:Φ36mm。セット内容:補助パーツ タイヤ×8pcs
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS質量(g)39寸法(Φmm)36
1セット(8個)
350税込385
当日出荷

タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
399税込439
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タイヤゴムΦ70mm
077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70
1組(2個)
428税込471
当日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
82税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
1個
464税込510
当日出荷

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799税込879
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
1個
499税込549
当日出荷


一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)